ARTICOLO 7000077913
Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:17196
Rubix:999250612002672
Produttore:7000077913
EAN:04046719750627



Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077913
Usa la ruota combinata 3M™ per un'ampia gamma di finiture. Le nostre ruote sono realizzate con una combinazione unica di abrasivi cosparsi con ossido di alluminio e Scotch-Brite™.
Le ruote combinano l'azione di taglio a una finitura uniforme gentile, oltre a rimuovere i graffi.
Le ruote combinano l'azione di taglio a una finitura uniforme gentile, oltre a rimuovere i graffi.
La ruota combinata 3M™ è realizzata con una mescola unica di abrasivi cosparsi con ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Le nostre ruote combinate sono progettate per una vasta gamma di finiture.
Punti di forza
Azione di taglio unita a una finitura delicata;Rimuove i graffi;Genera una finitura uniforme
Applicazioni
Da utilizzare per un'ampia gamma di finiture
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 229 g |
|---|---|
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 100 mm |
| Grano | 60 |
| Velocità | 6000 rpm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione