P60 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3772 75X45X6MM 7000077936

Scotch-Brite™ CB-ZS Spazzole lamellari combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:17143
Rubix:999190300025499
Produttore:7000077936
EAN:04046719750870
P60 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3772 75X45X6MM 7000077936

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P60 SPAZZOLE LAMELLARI CB-ZS COMB. TELA ABRASIVA CON ALBERINO - MINERALE A - P.N. 3772 75X45X6MM 7000077936


Per lavori di pulizia prima della saldatura, pulizia e bruciatura dei residui dopo la saldatura, leggera sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi. Possibilità di lavorare a macchina la plastica e il legno
Questo disco è una combinazione unica di abrasivi rivestiti di ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.

Punti di forza

Minerale: Alluminio (Tipo A);Combinazione di azione di taglio e finitura delicata;Rimuove i graffi;Genera una finitura uniforme

Applicazioni

Da utilizzare per un'ampia gamma di finiture

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio129 g
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola75 mm
Grano60
Velocità8500 rpm
Larghezza75 mm
45 mm
14,89 IVA esclusa
/ Unità
18,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione