SPAZZOLA A DISCO 75MM FILO ONDUL. X TRAP. 2608622007

Spazzola a disco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:2608622007
Rubix:160000000815168
EAN:3165140035989
SPAZZOLA A DISCO 75MM FILO ONDUL. X TRAP. 2608622007

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 75MM FILO ONDUL. X TRAP. 2608622007


Spazzola a disco 75 mm, 0,3 mm, 8 mm; Spazzola a disco ? filo ondulato; Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)128x85x14 mm
Peso imballaggio95 g
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola75 mm
Diametro del filo0,3 mm
Velocità4500 rpm
Larghezza8 mm
€ 5,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione