SPAZZOLA A DISCO 100MM FILO 0,2MM X TRAP 1609200274

Spazzola a disco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:1609200274
Rubix:160000000808608
EAN:3165140004558
SPAZZOLA A DISCO 100MM FILO 0,2MM X TRAP 1609200274

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 100MM FILO 0,2MM X TRAP 1609200274


Spazzola a disco 100 mm, 0,2 mm, 10 mm; Spazzola a disco ? filo ondulato; Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Punti di forza

•Crimped wire for light-to-medium-duty cleaning applications
For removing annealing colour on welded seams, suitable for cleaning work on smaller steel surfaces/edges/in grooves
Shank compatible with three-jaw drill chucks

Applicazioni

Steel;Aluminium;Non-Ferrous Metals;Metal Pipes and Profiles

Informazioni tecniche


Attributi
Peso115 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)161x104x45 mm
Peso imballaggio123 g
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola100 mm
Diametro del filo0,2 mm
Velocità4500 rpm
Larghezza10 mm
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione