Riferimenti
Bosch:2608622006
Rubix:160000000815167
EAN:3165140035972


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 50 mm |
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A TAZZA 50MM FILO 0,3MM X TRAP. 2608622006
Spazzola a tazza 50 mm, 0,3 mm; Spazzola a tazza ? filo ondulato; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche medio-piccole, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseformi e facciate, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117x64x60 mm |
| Peso imballaggio | 82 g |
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 50 mm |
| Diametro del filo | 0,3 mm |
| Velocità | 4500 rpm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione