SPAZZOLA A TAZZA 70MM OTTONE M14 1608614020

Spazzola a tazza, ottonata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1608614020
Rubix:160000000808566
EAN:3165140003131
SPAZZOLA A TAZZA 70MM OTTONE M14 1608614020

Riepilogo info tecniche

Diametro asta14 mm
Diametro della spazzola70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A TAZZA 70MM OTTONE M14 1608614020


Spazzola a tazza, ottonata 70 mm, 0,3 mm, M14; Spazzola a tazza ? filo ondulato, ottonato; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche e in metallo non ferroso medio-grandi, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseformi e facciate, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.; Per smerigliatrici angolari con filettatura M 10 o M 14 e per GGS 6 S Professional; Vantaggio: protezione anticorrosione grazie al filo ottonato.
Cup brush, brass, crimped wire, 0.3 mm 70 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso196 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)113x92x60 mm
Peso imballaggio203 g
Diametro asta14 mm
Diametro della spazzola70 mm
Diametro del filo0,3 mm
Velocità12500 rpm
Larghezza70 mm
Codice doganale96035000
16,07 IVA esclusa
/ Unità
19,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione