SPAZZOLA A PENNELLO 15MM INOX X TRAP. 2608622126

Spazzola a pennello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:2608622126
Rubix:160000000815216
EAN:3165140632065
SPAZZOLA A PENNELLO 15MM INOX X TRAP. 2608622126

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A PENNELLO 15MM INOX X TRAP. 2608622126


Spazzola a pennello 15 mm, 0,2 mm; Spazzola a pennello ? filo ondulato; Ideale per la lavorazione in punti di difficile accesso su acciaio inox.; Per lavori di pulizia semplici in angoli nonché per la lavorazione interna di tubazioni e profili in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Punti di forza

•Crimped wire for light- to medium-duty cleaning on small surfaces
Cleans hard-to-reach areas on stainless steel/aluminium/non-ferrous metal surfaces: in corners, inside pipes/profiles
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Cleans hard-to-reach areas on stainless steel/aluminium/non-ferrous metal surfaces: in corners, inside pipes/profiles
Also suitable for removing rust, roughing, mat sanding and paint stripping
Thicker wires deliver a coarser yet faster finish; thinner wires for finer results

Applicazioni

Light to Medium Duty Cleaning Applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)135x45x40 mm
Peso imballaggio38 g
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola15 mm
Granofine
Materia del supportoacciaio inossidabile
Diametro del filo0,2 mm
Velocità4500 rpm
Larghezza15 mm
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione