SPAZZOLA A DISCO 50MM FILO 0,3MM X TRAP. 2608622112
Spazzola a disco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:2608622112
Rubix:160000000815202
EAN:3165140631921


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 50MM FILO 0,3MM X TRAP. 2608622112
Spazzola a disco 50 mm, 0,3 mm, 8 mm; Spazzola a disco ? filo ondulato; Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.
Punti di forza
•Crimped wire for light to medium duty cleaning jobs
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
Cylindrical shank is suitable for keyed chucks
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
In addition, it is ideal for removing rust, grinding, matting and removing paint
Thicker wire for quick rough results, thinner wire for finer results
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
Cylindrical shank is suitable for keyed chucks
For removing tarnish on weld seams, cleaning smaller steel surfaces, edges, joints
In addition, it is ideal for removing rust, grinding, matting and removing paint
Thicker wire for quick rough results, thinner wire for finer results
Applicazioni
Light to Medium Duty Cleaning Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x60x20 mm |
| Peso imballaggio | 60 g |
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 50 mm |
| Diametro del filo | 0,3 mm |
| Velocità | 4500 rpm |
| Larghezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione