Riferimenti
Bosch:2608622052
Rubix:160000000815176
EAN:3165140082112


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 50 mm |
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A TAZZA 50MM NYLON P80 X TRAP. 2608622052
Spazzola a tazza 50 mm, 1,1 mm; Spazzola a tazza ? filo di nylon con corindone abrasivo K80; Per sverniciatura, disossidazione, lucidatura, opacizzazione e pulizia di metallo e PVC su superfici piccole e di media grandezza, nonché per la pulizia, sverniciatura e strutturazione del legno.; Si adatta in modo ideale al profilo del pezzo in lavorazione, senza alterarne in modo sostanziale la superficie.; Capacità di asportazione costante nel tempo, grazie alle setole impregnate di grana abrasiva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x80x50 mm |
| Peso imballaggio | 60 g |
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 50 mm |
| Grano | 80 |
| Diametro del filo | 1 mm |
| Velocità | 4500 rpm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione