SPAZZOLA A TAZZA 70MM FILO ONDULATO X TRAP. 1609200271

Spazzola a tazza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:1609200271
Rubix:160000000808606
EAN:3165140004527
SPAZZOLA A TAZZA 70MM FILO ONDULATO X TRAP. 1609200271

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A TAZZA 70MM FILO ONDULATO X TRAP. 1609200271


Spazzola a tazza 70 mm, 0,2 mm; Spazzola a tazza ? filo ondulato; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche medio-piccole, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseformi e facciate, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Punti di forza

•Crimped wire for light-to-medium-duty cleaning applications
Suitable for removing coatings and rust and for cleaning formwork boards and facings
Shank compatible with three-jaw drill chucks

Applicazioni

Steel

Informazioni tecniche


Attributi
Peso121 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)130x80x70 mm
Peso imballaggio142 g
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola70 mm
Diametro del filo0,2 mm
Velocità4500 rpm
Larghezza70 mm
6,64 IVA esclusa
/ Unità
8,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione