SPAZZOLA CIRCOLARE, FILO ONDULATO, PER TRAPANO 787588

Spazzola circolare, filo ondulato, per trapano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:787588
Rubix:170000000533239
EAN:3660338041914
SPAZZOLA CIRCOLARE, FILO ONDULATO, PER TRAPANO 787588

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA CIRCOLARE, FILO ONDULATO, PER TRAPANO 787588


Setole densità media, per applicazioni leggere e medie.
Ø del gambo: 6 mm.
larghezza spazzola: 17 mm

Punti di forza

Per smerigliatura e la pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola70 mm
Diametro del filo0,3 mm
Velocità15000 rpm
Filoacciaio ondulato
Usola rimozione di smalti, la spolitura e la pulitura
4,59 IVA esclusa
/ Unità
5,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore