SPAZZOLA A DISCO 70MM INOX F.ONDUL X TRAP. 2608622121
Spazzola a disco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:2608622121
Rubix:160000000815211
EAN:3165140632010


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 70MM INOX F.ONDUL X TRAP. 2608622121
Spazzola a disco 70 mm, 0,3 mm, 10 mm; Spazzola a disco ? filo ondulato; Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura in acciaio inox.; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici, in scanalature o su spigoli, in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e strutturazione.
Punti di forza
•Crimped wire for light-to-medium-duty cleaning applications
Removes annealing colour on welded seams, cleans stainless steel/aluminium/non-ferrous metal surfaces, in grooves/edges
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Also suitable for removing rust, roughing, mat sanding, texturing and paint stripping
Thicker wires deliver a coarser yet faster finish; thinner wires for finer results
Removes annealing colour on welded seams, cleans stainless steel/aluminium/non-ferrous metal surfaces, in grooves/edges
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Also suitable for removing rust, roughing, mat sanding, texturing and paint stripping
Thicker wires deliver a coarser yet faster finish; thinner wires for finer results
Applicazioni
Light to Medium Duty Cleaning Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 129x79x43 mm |
| Peso imballaggio | 90 g |
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 70 mm |
| Grano | fine |
| Materia del supporto | acciaio inossidabile |
| Diametro del filo | 0,3 mm |
| Velocità | 4500 rpm |
| Larghezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione