SPAZZOLA A DISCO 75MM NYLON P80 X TRAP. 2608622056
Spazzola a disco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:2608622056
Rubix:160000000815180
EAN:3165140082150


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 75MM NYLON P80 X TRAP. 2608622056
Spazzola a disco 75 mm, 1 mm, 8 mm; Spazzola a disco ? filo di nylon con corindone abrasivo K80; Per sverniciatura, disossidazione, lucidatura, opacizzazione e pulizia di metallo e PVC su superfici piccole, in scanalature o su spigoli, per la pulizia, sverniciatura e strutturazione del legno. Per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura in acciaio inossidabile.; Si adatta in modo ideale al profilo del pezzo in lavorazione, senza alterarne in modo sostanziale la superficie.; Capacità di asportazione costante nel tempo, grazie alle setole impregnate di grana abrasiva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 127x82x24 mm |
| Peso imballaggio | 84 g |
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 75 mm |
| Grano | 80 |
| Diametro del filo | 1 mm |
| Velocità | 4500 rpm |
| Larghezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione