Riferimenti
3M:17189
Rubix:999250612002704
Produttore:7000077910
EAN:04046719750610



Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077910
Usa la spazzola lamellare combinata 3M™ Roloc™ per la mascheratura di graffi su acciaio inox e alluminio di finitura fine prima dell'anodizzazione.
I nostri dischi possono essere usati a umido o a secco per varie applicazioni, tra cui la mascheratura di graffi sull'acciaio inox e la finitura fine dell'alluminio prima dell'anodizzazione. Lasciano una finitura priva di sbavature.
Uniscono l'azione di taglio degli abrasivi con cosparsione con l'azione di finitura degli abrasivi di tessuto-non-tessuto Scotch-Brite™.
I nostri dischi possono essere usati a umido o a secco per varie applicazioni, tra cui la mascheratura di graffi sull'acciaio inox e la finitura fine dell'alluminio prima dell'anodizzazione. Lasciano una finitura priva di sbavature.
Uniscono l'azione di taglio degli abrasivi con cosparsione con l'azione di finitura degli abrasivi di tessuto-non-tessuto Scotch-Brite™.
La spazzola lamellare 3M™ Roloc™ è una mescola unica di abrasivi flessibili in ossido di alluminio e fibra Scotch-Brite™, progettata per consentire numerose finiture. Le nostre spazzole uniscono l'azione di taglio degli abrasivi con cosparsione con l'azione di finitura degli abrasivi di tessuto-non-tessuto Scotch-Brite™.
Punti di forza
I dischi lasciano una finitura priva di sbavature;Mescola unica di abrasivi flessibili in ossido di alluminio e fibra Scotch-Brite™;Può essere impiegato in applicazioni a umido o a secco;Combina operazioni di taglio e finitura
Applicazioni
Usala per la mascheratura di graffi su acciaio inox e alluminio di finitura fine prima dell'anodizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 200 g |
|---|---|
| Diametro asta | 6 mm |
| Diametro della spazzola | 100 mm |
| Grano | 180 |
| Velocità | 6000 rpm |
| Larghezza | 45 mm |
| 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione