SPAZZOLA A PENNELLO 25MM INOX X TRAP. 2608622127

Spazzola a pennello

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608622127
Rubix:160000000815217
EAN:3165140632072
SPAZZOLA A PENNELLO 25MM INOX X TRAP. 2608622127

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A PENNELLO 25MM INOX X TRAP. 2608622127


Spazzola a pennello 25 mm, 0,3 mm; Spazzola a pennello ? filo ondulato; Ideale per la lavorazione in punti di difficile accesso su acciaio inox.; Per lavori di pulizia semplici in angoli nonché per la lavorazione interna di tubazioni e profili in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Punti di forza

•End Brush provides a good fine surface finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115x40x35 mm
Peso imballaggio62 g
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola25 mm
Granofine
Materia del supportoacciaio inossidabile
Diametro del filo0,3 mm
Velocità4500 rpm
Larghezza25 mm
€ 8,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione