SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO, FILO INOX ONDULATO 840378

Spazzola circolare con gambo, filo inox ondulato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840378
Rubix:170000000533844
EAN:3660338059018
SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO, FILO INOX ONDULATO 840378

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO, FILO INOX ONDULATO 840378


Ideale per i punti difficili da raggiungere.
Setole densità media, per applicazioni leggere e medie.
Utilizzi: sbavatura, cardatura, rimozione di smalti e scorie, disincrostazione, spolitura, pulitura, per superfici brillanti e omogenee.
gambo da 6 mm
Spessore 18 mm

Punti di forza

Per le aree difficili da raggiungere

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro asta6 mm
Diametro della spazzola70 mm
Diametro del filo0,3 mm
Velocità15000 rpm
Filoacciaio inox
Usosbavatura, cardatura, rimozione di smalti e scorie, disincrostazione, spolitura, pulitura, per superfici brillanti e omogenee
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione