SPAZZOLA A TAZZA 65 MM FILO RITORTO M14 2608622099

Spazzola a tazza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608622099
Rubix:160000000815189
EAN:3165140631792
SPAZZOLA A TAZZA 65 MM FILO RITORTO M14 2608622099

Riepilogo info tecniche

Diametro asta14 mm
Diametro della spazzola65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A TAZZA 65 MM FILO RITORTO M14 2608622099


Spazzola a tazza 65 mm, 0,35 mm, M14; Spazzola a tazza ? filo intrecciato; Per lavori di pulizia difficili su superfici metalliche medio-grandi, quali rimozione di ruggine spessa, asportazione di tinte o vernici.; Per smerigliatrici angolari con filettatura M 10 o M 14 e per GGS 6 S Professional

Applicazioni

Ferrous metals|Steel/ferrous metalCoating materials|Painting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116x92x62 mm
Peso imballaggio323 g
Diametro asta14 mm
Diametro della spazzola65 mm
Diametro del filo0,35 mm
Velocità12500 rpm
Larghezza75 mm
18,92 IVA esclusa
/ Unità
23,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione