HSK63 D.25 L.115 CALETTAMENTO 311.0009.322
CAPTO C5 D.16 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0009.322
Rubix:170000000757600


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69882-8 type g, calettamento / i-tec® shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 115 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.25 L.115 CALETTAMENTO 311.0009.322
CAPTO C5 D.16 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69882-8 type g, calettamento / i-tec® shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 115 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto (calettamento) i-tec® shrink fit chuck hsk-a |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione