ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4402.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4402.291
Rubix:999240909001848


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4402.291
Manicotto di riduzione Kelch 420.4402.291 per attacco SK50 (DIN 6987). Lunghezza 63 mm, diametro di serraggio 8 mm per gambo Weldon.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | interhülse per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon), din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione