ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4427.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4427.291
Rubix:999240909001790
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4427.291
Zwischenhülse Kelch 420.4427.291 per gambo cilindrico con superficie laterale di trascinamento secondo DIN 6987. Attacco SK50, diametro di serraggio 18 mm e lunghezza fuori attacco 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

