Riferimenti
Kelch:311.4481.265
Rubix:999240209044523


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4481.265
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch 311.4481.265 per attacco BT40. Diametro serraggio 6 mm, con fori di refrigerazione secondo DIN 69 871.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (versione standard) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore