ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4411.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4411.324
Rubix:999240909001806
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4411.324
Boccola intermedia Kelch per alberi cilindrici ISO 420.4411.324. Attacco HSK100, Ø serraggio 40 mm e lunghezza fuori attacco 120 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

