ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4443.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4443.324
Rubix:999240909001764


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4443.324
Zwischenhülse Kelch per trasformare utensili a gambo cilindrico con superficie laterale di trascinamento, secondo la specifica ISO. Attacco HSK100, lunghezza fuori attacco 160 mm, diametro serraggio 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per gambo cilindrico con superficie laterale di trascinamento (iso 420.4443.324) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione