Riferimenti
Kelch:311.4456.265
Rubix:999240209044567


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4456.265
Mandrino a calettamento i-tec Kelch 311.4456.265 con attacco BT40, lunghezza 90 mm e Ø di serraggio 16 mm. Per utensili a cono secondo standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (shrink fit chuck) standard, jis b 6339 / mas 403 bt |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore