HSK63 D.8 L.200 CALETTAMENTO 311.0022.322
ISO40 D.14 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0022.322
Rubix:170000000719584


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.8 L.200 CALETTAMENTO 311.0022.322
ISO40 D.14 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | riduzione per gambi cilindrici slim (iso40) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore