ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4402.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4402.292
Rubix:999240909001847


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4402.292
Manicotto di riduzione KELCH 420.4402.292 per attacco SK40, per fissare utensili a codolo cilindrico con trascinamento laterale (Weldon).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon), din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione