HSK63 D.14 L.120 CALETTAMENTO 311.0035.322
HSK100 D.22 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0035.322
Rubix:170000000757655


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.14 L.120 CALETTAMENTO 311.0035.322
HSK100 D.22 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | calettamento i-tec® (portafrese a manicotto) per attacco hsk-a |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore