ISO50 D.5 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0712.291
BT50 C.M. 4 L.(70)85 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0712.291
Rubix:170000000757794


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 50 (iso 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.5 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0712.291
BT50 C.M. 4 L.(70)85 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 50 (iso 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (versione snella / slim) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione