Riferimenti
Kelch:311.4459.265
Rubix:999240209044549


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.265
Mandrino a calettamento Kelch i-tec® per attacco BT40: Ø di serraggio 25 mm e lunghezza 100 mm. Fori di raffreddamento secondo DIN 69 871 (AD/B).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (i-tec® shrink fit chucks) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione