ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4409.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4409.291
Rubix:999240909001811


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4409.291
Zwischenhülse KELCH 420.4409.291 per attacco SK50: adattamento per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (Weldon). L=80 mm, Ø=25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per zylinderschäfte con superficie di trascinamento laterale (weldon) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione