HSK63 D.320 L.160 CALETTAMENTO 311.0050.322
CAPTO C8 D.40 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0050.322
Rubix:170000000757716


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.320 L.160 CALETTAMENTO 311.0050.322
CAPTO C8 D.40 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (calettao) con coolstream® |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione