Riferimenti
Stock:78719 12.120
Rubix:999190200050385
Produttore:9787190121200
EAN:4031095303864


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 38,2 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190121200-MANDRINI A CALETT. 78719 12,120
Mandrino a calettare Stock 78719 12.120 con attacco HA e diametro di serraggio 12 mm. Adatto a lavorazioni su macchine CNC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 38,2 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | prolunga di calettamento termico |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione