ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4405.322
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4405.322
Rubix:999240909001828


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4405.322
Bussole di riduzione Kelch 420.4405.322 per portautensili ISO con attacco HSK63. Lunghezza fuori attacco 80 mm e diametro di serraggio 14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | zwischenhülse/riduzione per gambi cilindrici con superficie di trasmissione laterale (weldon) iso 420.4405.322 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione