BT50 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0152.225

ISO40 D.18 L.100 WELDON

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0152.225
Rubix:170000000757759
BT50 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0152.225

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccobt50 (jis b 6339 / mas 403 bt)
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BT50 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0152.225


ISO40 D.18 L.100 WELDON

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccobt50 (jis b 6339 / mas 403 bt)
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio8 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiai-tec® shrink fit chuck (jis b 6339 - 1986 / mas 403 bt)
Refrigerazione interna
185,35 IVA esclusa
/ Unità
226,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione