ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4404.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4404.324
Rubix:999240909001834


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4404.324
Manicotto intermedio Kelch per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (Weldon). Attacco HSK100, lunghezza fuori attacco 80 mm, serraggio 12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | riduzione/bussola intermedia per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon), per attacco hsk-a (iso 420.4404.324) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione