Riferimenti
Kelch:311.4490.291
Rubix:999240209044470


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4490.291
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch 311.4490.291 con attacco SK50, diametro serraggio 32 mm e lunghezza fuori attacco 160 mm, con canali refrigeranti interni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento termico) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione