HSK63 D.6 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0713.322
ISO40 D.14 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0713.322
Rubix:170000000719608


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.6 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0713.322
ISO40 D.14 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento termico (versione slim) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore