ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4429.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4429.291
Rubix:999240909001786


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4429.291
Manicotto intermedio Kelch per codoli cilindrici con superficie di azionamento laterale (Weldon), attacco SK50. Ø25, L=100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | intermedio per codoli cilindrici con superficie di azionamento laterale (weldon) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione