I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4458.324

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.4458.324
Rubix:999240209044551
I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4458.324

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco105 mm
Diametro serraggio20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4458.324


Mandrino a calettamento termico KELCH i-tec per attacco HSK100, lunghezza 105 mm e diametro serraggio 20 mm. Calettaggio preciso e sicuro per l’utensile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco105 mm
Diametro serraggio20 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiamandrino a calettamento termico i-tec (shrink-fit chuck)
203,17 IVA esclusa
/ Unità
247,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione