ISO40 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.292
ISO40 D.16 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0049.292
Rubix:170000000757711


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (din 69 871-1 type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.292
ISO40 D.16 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (din 69 871-1 type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | portafrese a manicotto i-tec® (calettamento) iso 40 - conical version |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore