HSK63 D.4 L.160 CALETTAMENTO 311.0016.322
ISO40 D.12 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0016.322
Rubix:170000000719582


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (iso 12164-1 / din 69 893-1 type a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.4 L.160 CALETTAMENTO 311.0016.322
ISO40 D.12 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (iso 12164-1 / din 69 893-1 type a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento a caldo) – riduzione per gambo cilindrico slim iso40 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore