Riferimenti
Kelch:311.4496.324
Rubix:999240209044451


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4496.324
Mandrino a calettamento i-tec® Kelch per attacco HSK100. Serraggio Ø16 mm e lunghezza fuori attacco L200 mm per fissaggi stabili e rapidi, compatibile con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione