HSK63 D.6 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0703.322
BT50 D.18 L.80 WHISTLE NOTCH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0703.322
Rubix:170000000719601


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (calettamento termico i-tec® slim) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.6 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0703.322
BT50 D.18 L.80 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (calettamento termico i-tec® slim) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks — slim version (hsk-a 63) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore