ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4401.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4401.291
Rubix:999240909001854
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4401.291
Boccola di riduzione Kelch per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (DIN 6987). Attacco SK50, Ø serraggio 6 mm e L 63 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

