Riferimenti
Mapal:HTC-HSK-A100-32-100-1-0-A
Rubix:999190100115348
Produttore:30490555


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-HSK-A100-32-100-1-0-A 30490555
Mandrino idraulico MAPAL HighTorque Chuck HTC per gambo HSK-A100 con serraggio Ø32 mm e lunghezza fuori attacco 61 mm. Ideale per foratura e fresatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | design corto e pesante (short heavy-duty) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione