ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4431.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4431.291
Rubix:999240909001782
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4431.291
Manicotto di riduzione Kelch per il collegamento SK50. Progettato per gambi con superficie di presa laterale secondo DIN 6987, per un fissaggio stabile in lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

