ISO50 D.3 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0710.291
BT40 C.M. 3 L.70 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0710.291
Rubix:170000000757791


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.3 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0710.291
BT40 C.M. 3 L.70 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Tipologia | calettamento slim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore