Riferimenti
Kelch:311.4459.225
Rubix:999240209044550


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.225
Mandrino shrink-fit i-tec Kelch 311.4459.225 con attacco BT50. Lunghezza 120 mm e diametro di serraggio 25 mm per fissaggi precisi e ripetibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino shrink-fit i-tec |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione