Riferimenti
Kelch:311.0097.322
Rubix:170000000757729


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.18 L.200 CALETTAMENTO 311.0097.322
ISO40 D.14 L.50 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portautensili hsk-a (hollow taper shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore