Riferimenti
Kelch:311.4456.292
Rubix:999240209044565


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4456.292
Mandrino i-tec® shrink-fit Kelch 311.4456.292 per attacco SK40 e serraggio Ø16 mm. Versione standard per accoppiamento stabile e lunga vita del mandrino grazie allo shrink controllato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione